Durómetro digital con rebote, Tipo: 1

Número de artículo: 495024 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz USB
Peso mínimo del objeto sometido a ensayo 2,5 kg
Longitud 154 mm
Anchura 84 mm
Altura 23 mm
Peso 430 g
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Durómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 495024 1
EAN / GTIN 2050002078604
Fabricante/responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa resistente de aluminio con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Valoración según DIN 50156 y ASTM A956 en Rockwell HRC y HRB, Vickers HV, Brinell HB y resistencia a la tracción del acero. El instrumento se puede emplear en cualquier orientación (horizontal, creciente, decreciente, etc.). Memoria interna para >1 000 000 valores de medición, interfaz USB para la transmisión de datos a lápices USB.
Idioma de la interfaz de usuario: alemán, inglés.

Precisión:

± 4 HL (0,5 % a 800 HL).

Volumen de suministro:

Incluye instrumento de percusión tipo D, bloque comparativo de dureza, cable de datos USB, cepillo de limpieza, maleta para el transporte, cargador y certificado del fabricante.

Partes opcionales:

Anillos de apoyo para superficies abombadas, bloques de prueba con certificado DAkkS y sondas de impacto tipo DC, DL, D+15, C y G a petición.

Pieza de repuesto:

Cable de conexión con instrumento de percusión 495023.