MXFWBT60-0 600MM WALK BEHIND TROWEL

Réf.: 4933498325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 72 V
Durée de fonctionnement 0,58 h
Série MX FUEL
Référence fabricant MXF WBT60-0
Emballage Carton
Directive / Marquage directive RoHS
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre disque max. 610 mm
Vitesse de rotation min. 30 min-1
Vitesse de rotation max. 160 min-1
Interface OneKey™
Puissance de décharge 3 728,5 W
Particularité avec LED; poignée ergonomique; vitesse de rotation variable
Type de produit polisseuse
Longueur totale 1 422 mm
Largeur totale 762 mm
Hauteur totale 933 mm
Poids total 62 kg

Identification et classification

Référence article 4933498325
EAN / GTIN 4058546521943
Réf. fabricant 4933498325
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV
  • AUTOSTOP™ pour une meilleur protection de l'utilisateur
  • Jusqu'à 35min d'autonomie par charge
  • Vitesse variable de la pale de 30 à 160 tr/min
  • Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle
  • Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort
  • Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale
  • Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier
  • S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Largeur: 762 mm
  • Diamètre: 610 mm
  • Livré en: en carton
  • Poids avec batterie: 62 (MXF HD812) EPTA kg
  • Hauteur: 933 mm
  • Longueur: 1422 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 70 - 160 min-1
  • vitesse du moteur: 1600 - 3600 tr/min
  • Tension: 72 V
  • Numéro UN: UN 3481 Classe 9

Livraison:

1 jeu d’ailes combinées (4 pièces)