Lámpara-lupa LED, ⌀ de lentes: 160mm

Número de artículo: 491495 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de lentes (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de lentes 160 mm
Ampliación (múltiplo) 1,9
⌀ del cabezal 250 mm
Longitud brazo articulado A 500 mm
Longitud brazo articulado B 484 mm
Alcance del brazo 1356 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de LED 48
Tipo de producto Lámpara-lupa

Identificación y clasificación

Número de artículo 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Número del fabricante 491495 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa de diseño novedoso para las máximas exigencias. Ventana de gran tamaño con ⌀153 mm para visión sin distorsiones. Varillaje equilibrado, descargado por resortes, con bloqueo exacto, en ejecución resistente de aluminio (anodizado incoloro) y plástico de alto rendimiento. Las articulaciones cerradas protegen las líneas en el interior.
  • Lente de vidrio absolutamente resistente a los arañazos para visión sin distorsiones.
  • Articulación del cabezal 3D para ajuste y fijación individuales.
  • Iluminación: 112 LED SMD de alto rendimiento, consumo de potencia de solo aprox. 13 W. Intensidad luminosa de 5500 Lx atenuable en progresión continua hasta el 10 %, vida útil de los LED hasta 50.000 h.
  • La conmutación de segmentos (Visualizer) permite conseguir efectos de iluminación que resaltan la estructura. Nivel de reproducción del color 1A para la visualización brillante de los colores.

Aplicación:

En el laboratorio, la producción, el montaje, el control de calidad, etc., con exigencias máximas en cuanto a visión y manejo ergonómico.

Volumen de suministro:

Incluye bloque de alimentación enchufable 100 − 240 V, 50/60 Hz, cubierta de lente y pinza de mesa n.º 491492 tam. TK.

Nota:

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar la lámpara-lupa LED de forma segura en la superficie de montaje con una abrazadera de mesa.

Utilización indebida
  • No mire jamás directamente al rayo de luz.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No volver a utilizar en caso de daños.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.