Juego de reparación de roscas para el tornillo de fijación del inyector ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Número de artículo: 4797/10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Número de artículo 4797/10
Copiar
EAN / GTIN 4000896191505
Copiar
Número del fabricante 4797/10
Copiar
Número L L60140 3836
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Para motores CDI de MERCEDES-BENZ, para extraer taladrando el tornillo de dilatación roto M6 x 1 de la culata sin desmontar la tapa de la válvula
  • Gran ahorro de costes y tiempo, ya que se prescinde de la sustitución de la culata y el desmontaje de inyectores y tapas de válvulas
  • La rosca dañada se procesa hasta M8 x 1
Contenido:
1 broca helicoidal de 6 mm con casquillo distanciador
1 macho de roscar M8 x 1
1 casquillo de taladrado
1 broca helicoidal 7 mm con casquillo distanciador y tubo de guía
1 pomo enroscable
5 insertos roscados M6 x 1
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.45 kg
  • Número de herramientas: 10