Kit de réparation filetage pour la vis de fixation de l'injecteur ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 4797/10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4797/10
EAN / GTIN 4000896191505
Réf. fabricant 4797/10
Article hors catalogue L60140 3836
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Utilisation sur les moteurs CDI MERCEDES-BENZ, pour aléser la vis à expansion cassée M6  x  1 de la culasse sans démontage du couvercle de soupape
  • Gain de temps et de coûts puisqu'il n'est pas nécessaire de renouveler la culasse et de démonter l'injecteur et le couvercle de soupape
  • Sert à réaléser le filetage endommagé sur M8  x  1
Contenu :
1 foret hélicoïdal 6 mm avec douille d'entretoise
1 taraud M8 x 1
1 douille de forage
1 foret hélicoïdal 7 mm avec douille d'entretoise et tube de guidage
1 poignée tournante
5 filets rapportés M6 x 1
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.45 kg
  • Nombre d'outils : 10