Hay una alternativa para este artículo

Láser de líneas cruzadas autonivelable GLL, Tipo: 2-15G

Número de artículo: 468490 2-15G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±0,3 mm/m
Denominación del fabricante GLL 2-15 G
Clase de protección IP IP 64
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Clase de láser 2
Color del láser verde
Alcance 15 m
Intervalo de nivelación ±4 grados
Rosca para soporte 1/4 pul
Longitud 126 mm
Anchura 63 mm
Altura 115 mm
Peso 570 g
Tipo de producto Láser línea en cruz

Identificación y clasificación

Número de artículo 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Número del fabricante 0601063W00
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Líneas cruzadas verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz. Gracias a su carcasa reforzada con goma y a su clase de protección IP65, los láseres son adecuados para el uso en obras y garantizan una larga vida útil. Fijación cómoda, rápida y segura gracias al soporte universal LB 10 Professional con imanes muy potentes. La doble alimentación eléctrica permite cambiar sin problemas entre las baterías de iones de litio y alcalinas, eliminando los tiempos de inactividad.
Una línea horizontal y 2 líneas verticales de 360° permiten una multitud de nuevas aplicaciones para el marcaje, la alineación y la nivelación simultáneos en interiores. Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).
Protección IP64. Construcción robusta con vidrios empotrados y carcasa revestida de goma para el uso en condiciones de trabajo exigentes. Fijación cómoda, rápida y segura gracias al soporte universal LB 10 Professional con imanes muy potentes.
Líneas láser verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

4 pilas n.° 081561 LR6, soporte universal LB 10, tablilla de mira para láser, bolsa protectora.