Láser de líneas cruzadas autonivelable LINO, Tipo: L2

Número de artículo: 468481 L2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error 0,2 mm/m
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Clase de láser 2
Color del láser rojo
Alcance 25 m
Alcance con receptor 80 m
Intervalo de nivelación ±4 grados
Rosca para soporte 1/4 UNC pul
Anchura 60 mm
Altura 110 mm
Profundidad 100 mm
Peso 530 g
Embalaje Maleta de transporte
Tipo de producto Láser línea en cruz

Identificación y clasificación

Número de artículo 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica robusta; protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Función de impulsos con modo de ahorro de energía. Duración de uso muy larga de hasta 44 h gracias a la batería de iones de litio. El adaptador magnético se puede fijar en cualquier pared con elementos de acero. Gracias al imán, libremente giratorio y fácil de desprender. Bloqueo para proyecciones inclinadas y como protección para el transporte.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador, batería de iones de litio, cargador, portapilas, tablilla reflectante y maleta.