Nivel de burbuja de metal ligero electrónico, Longitud: 1200mm

Número de artículo: 467520 1200
Descuento
315,67 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 61,31 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Clase de protección IP: IP67
Orificio de agarre sí
Metrología digital
Longitud 1.200 mm
Embalaje Tubo roscado
Con imán no
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Modelo superficie de medición Prismático/a
Material carcasa Aleación de metales ligeros
Color azul; plateado
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Margen de error módulo electrónico 0,05 (0° grados; 90°) grados; 0,1 (1° - 89°) grados
Modo de indicación °, %, mm/m, in/ft − decimal y como fracción
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto nivel de burbuja
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 467520 1200
EAN / GTIN 4007368121749
Número del fabricante 467520 1200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mide electrónicamente el ángulo y lo muestra digitalmente. El ordenador de medición se puede calibrar en cuestión de segundos, tanto en posición horizontal como vertical. Se puede utilizar de forma convencional desde el tamaño 600 hasta el tamaño 2000 mediante un nivel horizontal y otro vertical.

Ventaja:

  • La batería de iones de litio se puede cargar a través del USB-C.
  • Rotación automática de la pantalla.
  • Perfil de aluminio anodizado estable.
  • Superficie de medición prismática.
  • Orientación acústica.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Nivel de burbuja digital integrado.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye batería. En un tubo de plástico estable y transparente.

Partes opcionales:

  • Cargador USB n.° 081601 tam. HC105.
  • Cable de carga USB n.° 081603 tam. USB‑C.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Nivel electrónico para medir y mostrar inclinaciones en grados (), mm/m y pulgadas/pies (IN/FT).
  • Para trabajos de montaje, carpintería, construcción en seco, metalistería y andamiaje.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.