Juego de herramientas de montaje de 59 piezas con bolsa de montaje

Número de artículo: 680302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 59 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig mit Montagetasche
Embalaje Bolsa
Número de piezas incluidas 59 ud.
Tipo de almacenamiento Bolsa
Suministro de energía Sin suministro de energía
Movilidad +++
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680302
EAN / GTIN 2050001016430
Número del fabricante 680302

Descripción

Aplicación:

Contiene herramientas de alta calidad para mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.

Volumen de suministro:

Metro plegable de madera STABILA®: 1 ud. N.° 466005 tam. 2
Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3
Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable DICK: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)
Sierra universal PUK®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150
GARANT Juego de llaves de dos bocas 6 − 34 mm con soporte: 1 ud. n.° 610610 tam. 12 (6×7 - 30×34 mm) con 1 ud. n.° 611500 tam. 12
Juego de destornilladores acodados de 6 caras con soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Juego de destornilladores para tornillos de cabeza ranurada PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Destornillador acodado para ranura PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5
Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.° 665022 tam. 3,5
Destornillador para Phillips PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 668100 de cada tam. 1; 2
Alicates universales KNIPEX®: 1 ud. n.º 701500 tam. 180
Alicate regulable KNIPEX®: 1 ud. n.° 705500 tam. 250
Cortaalambres KNIPEX®: 1 ud. n.º 706610 tam. 210
Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250
Alicates de boca redonda plana KNIPEX®, con filo: 1 ud. n.º 713150 tam. 160
Alicate para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2
Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2
Alicate de corte lateral KNIPEX®: 1 ud. n.º 724900 tam. 160
Cincel plano RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
Juego de punzones y punteros RENNSTEIG: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 uds. n.° 750110 tam. 300
Martillo blando con bocas de nailon: 1 ud. n.° 754120 tam. 32
Escariador PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175
Engrasador de plástico: 1 ud. n.° 083532 tam. 125
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.° 083654 tam. BLACK
Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B
Bolsa de montaje: 1 ud. n.° 690200

Nota:

La herramienta se suministra suelta.