Cinta métrica enrollable con bloqueo de cinta automático TopConve, Longitud de cinta: 3,5m

Número de artículo: 462250 3,5
Precio por 1 unidad (4,17 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 59,44 € /piezas
  • 39,78 € /piezas
a petición
En stock
317 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopConve
Denominación del fabricante Rollbandmaß TopConve
Color gris; rojo
Graduación milímetros
Margen de error 0,8 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 3,5 m
Anchura de cinta 13 mm
Color de la cinta plateado
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 65 mm
Anchura carcasa / bastidor 22 mm
Altura carcasa / bastidor 61 mm
Color carcasa / bastidor gris; rojo
Material Acero; plástico
Longitud total 65 mm
Anchura total 22 mm
Altura total 61 mm
Con ventana sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Norma JIS I
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462250 3,5
EAN / GTIN 4975364025128
Número del fabricante TOP13-35N-EUR
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

  • Bloqueo de cinta automático (= fijación) al extraer.
  • El retorno de cinta se activa pulsando un botón.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
Carcasa de plástico gris con cinta métrica blanca. Precisión según JIS1.