815 GN Columna de medición con trípode 500 mm, alojamiento 3/8”

Número de artículo: 4413051
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante 815 GN
Los brazos se mueven libremente no
⌀ del brazo de columna 25 mm
⌀ de brazo transversal 18 mm
Conexión Vástago de asiento
Tamaño de la rosca de conexión, Vástago de asiento 3/8
Orientación conexión, Vástago de asiento Central
Columna soporte existente
Columna soporte anchura 190 mm
Altura columna soporte 180 mm
Radio de acción 200 mm
Longitud de extensión mín. 50 cm
Longitud de extensión máx. 50 cm
Peso 9 kg
Material Acero fino
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4413051
EAN / GTIN 4059192016579
Número del fabricante 4413051
Número L L40080 2149
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Base robusta para una gran estabilidad y robustez
  • Pata superior con pasamanos de fácil agarre
  • Soporte estático gracias a tres superficies de apoyo
  • Pilar y brazo de soporte de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible
  • Indicador orientable en ± 90°
  • Fácil movimiento sin vibraciones
  • Lado frontal rectificado como tope para guiar a lo largo de bordes y reglas

Descripción:

Soporte de medición con base triangular MarStand 815 GN
  • Altura total 500 mm
  • Alcance (máx.) 200 mm
  • Agujero de toma: .375″

Característica:

  • Aplicación: Para utilizar en placas de medición y control
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base triangular
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 815 GN
  • Superficie base: 190 x 180 mm
  • Orificio de montaje: .375″
  • Dimensión a en mm: 500 mm
  • Altura total: 500 mm
  • Dimensión b en mm: 200 mm
  • Proyección (máx.): 200 mm
  • Cota c en mm: 25 mm
  • Diámetro de columna c: 25 mm
  • Dimensión d en mm: 18 mm
  • Diámetro de la columna d: 18 mm
  • Peso del producto: 9.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm