pie magnético, Tipo: 1

Número de artículo: 440620 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.078 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán de conmutación
Fuerza de retención 1.000 N
Rosca de conexión M8
Orientación rosca de conexión lateral
Longitud 75 mm
Anchura 56 mm
Altura 58 mm
Tipo de producto Pie magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Número del fabricante 440620 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie magnético con base prismática y panel posterior. Potente imán con conmutador giratorio ergonómico. Encapsulado de plástico fácil de agarrar del pie magnético con protección aumentada contra golpes y aislamiento térmico.