Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Reloj comparador digital-analógico Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm

Número de artículo: 434621 25

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de red 220 V
Indicación analógico/a; digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Fuerza de medición máx. 1,8 N
Margen de error 0,003 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Valor de división de la escala, analógico/a 0,01 mm
Valor de división de la escala, digital 0,001 mm
Esfera numérica giratoria no
Indicador iluminado no
Marcas de tolerancia ajustables sí
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Unidad de lectura, digital milímetros
Lectura 0,01 mm; 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Función de preajuste sí
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Número del fabricante 543-551D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Ajuste único de la posición cero, que está introducida de forma fija. Velocidad de desplazamiento sin influencia sobre el resultado de la medición. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes. Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.

Ejecución - imagen:

Salida de datos
Puesta a cero
en cualquier posición o escala absoluta.
Preajuste
Conmutación 0,01 / 0,001 mm.
Conexión
para fuente de alimentación enchufable.
Inversión del sentido del recuento
La indicación cambia
de verde a rojo en caso de exceso de la tolerancia.
Ein/Aus (ON/OFF)
Conmutación múltiple
Valor de retención máx. o mín. y diferencia.
Selección del campo de medición
Punto cero, indicador analógico.

Función:

  • Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.
  • Valor mínimo
  • Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).
  • Indicación del punto cero, p. ej. para mediciones de tolerancias.
  • Inversión del sentido de medición.

Volumen de suministro:

Incluido cable de conexión eléctrica n.º 497660, fuente de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498430, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.