{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Serie | XT | |
| Denominación del fabricante | Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 100-200mm | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | digital | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | juego / surtido | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Valor de medición mín. | 100 mm | |
| Valor de medición máx. | 200 mm | |
| Interfaz | HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Puerto USB | |
| Anzahl Messköpfe | 4 ud. |
| Número de artículo | 428653 100-200 | |
| EAN / GTIN | 5051102209834 | |
| Número del fabricante | SXTD9M-BT |