{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Serie | Micromar 40 EWR | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Denominación del fabricante | Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR | |
| Embalaje | Estuche; Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del husillo de medición | 6,5 mm | |
| Husillo de medición giratorio | sí | |
| Paralelismo de las superficies de medición | 2 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,6 µm | |
| Prof. de escotadura del arco de medición | 24 mm | |
| Protector de mano aislante | sí | |
| Modelo husillo | rectificado | |
| Con barra de ajuste | sí | |
| Número de barras de ajuste | 1 ud. | |
| Longitud barra de ajuste | 25 mm; 50 mm | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Lectura pulgadas, pulg. | 0,0001 pul | |
| Interfaz | Digimatic; Digimatic; Interfaz USB | |
| Función de preajuste | sí | |
| Altura de las cifras | 10 mm | |
| Iluminación de pantalla | no | |
| Seguridad del valor de medición | MAHR Reference-Lock-System | |
| Conmutación medición relativa/absoluta | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | no | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Metrología | digital | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Precisión ± | 2 µm | |
| Margen de error | 2 µm | |
| Desviación de medición E MPE | ±2 µm | |
| Fuerza de medición mín. | 5 N | |
| Fuerza de medición máx. | 10 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 32 mm | |
| Anchura total | 9,5 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 25 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | no | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 421318 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058432 | |
| Número del fabricante | 4157000 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |