• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro para exteriores digital con insertos de medición intercambiables 0-25 mm

Número de artículo: 421321 0-25
Descuento
1213,80 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 32,18 € /piezas
  • 20,65 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 4 µm
⌀ de varilla 6,5 mm
Paso de husillo 5 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 65
Altura de las cifras pantalla LCD 10 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Número de insertos de medición 6
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421321 0-25
EAN / GTIN 4059192063702
Número del fabricante 4157050

Descripción

Ejecución:

Micrómetros para exteriores con husillo no giratorio e insertos de medición intercambiables rápidamente. El avance de paso de husillo de 5mm por vuelta reduce el tiempo de ajuste. Cifras de 10mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador puede reconocer facilmente cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.
El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.° 081560 tam. CR2032.
6 pares de insertos de medición intercambiables con:
  • Superficies de medición planas ⌀ 6,5 mm.
  • Superficies de medición en forma de plato ⌀ 11,3 mm.
  • Superficies de medición reducidas ⌀ 2 mm.
  • Superficies de medición abombadas ⌀ 7 mm.
  • Filos 0,75×7 mm.
  • Cono 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498941.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript