Caja de plástico, Tipo: MS150

Número de artículo: 412472 MS150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
390 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 275 mm
Medida exterior anchura 125 mm
Medida exterior altura 36 mm
Longitud en G 11
Anchura en G 5
Medida interior Longitud 267 mm
Medida interior Anchura 102 mm
Medida interior Altura 27 mm
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Número del fabricante 412472 MS150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Inserto de espuma fresado con cavidades para almacenar un pie de rey, un puente de medición de profundidad y una pila de recambio. Dimensiones exteriores adaptadas a los productos GridLine. Bloqueo frontal con manejo monomanual (excepto n.° 412474 tam. MS150).

Idóneo para:

Pies de rey de nonio, de reloj y digitales.

Idóneo para:

Capacidad de medición: 150 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados