Tornillo prisionero, Rosca M × Longitud L: M8X40

Número de artículo: 375381 M8X40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Longitud nominal L 40 mm
Tamaño de rosca d1 M8
Perfil de accionamiento Perfil de accionamiento indefinido
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 375381 M8X40
EAN / GTIN 4069515013819
Número del fabricante 375381 M8X40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rosca laminada.

Aplicación:

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 − 375330, tuercas n.º 375385 − 378395 y arandelas n.º 375340 − 375360.

Material:

Acero bonificado.
Clase de resistencia: 8,8