Tornillo prisionero, Rosca M × Longitud L: M16X75

Número de artículo: 375381 M16X75
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
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Longitud nominal L 75 mm
Tamaño de rosca d1 M16
Rosca izquierda no
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 375381 M16X75
EAN / GTIN 4069515013970
Número del fabricante 375381 M16X75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rosca laminada.

Aplicación:

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 − 375330, tuercas n.º 375385 − 378395 y arandelas n.º 375340 − 375360.

Material:

Acero bonificado.
Clase de resistencia: 8,8