Tornillo prisionero, Rosca M × Longitud L: M20X80

Número de artículo: 375381 M20X80
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
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Con collar no
Longitud nominal L 80 mm
Tamaño de rosca d1 M20
Longitud de rosca b 32 mm
Paso de rosca P 2,5 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca parcial
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total L2 80 mm
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 375381 M20X80
EAN / GTIN 4069515014045
Número del fabricante 375381 M20X80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rosca laminada.

Aplicación:

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 − 375330, tuercas n.º 375385 − 378395 y arandelas n.º 375340 − 375360.

Material:

Acero bonificado.
Clase de resistencia: 8,8