Tornillo prisionero, Rosca M × Longitud L: M10X125

Número de artículo: 375381 M10X125
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
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Longitud nominal L 125 mm
Tamaño de rosca d1 M10
Perfil de accionamiento Perfil de accionamiento indefinido
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 375381 M10X125
EAN / GTIN 4069515013864
Número del fabricante 375381 M10X125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rosca laminada.

Aplicación:

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 − 375330, tuercas n.º 375385 − 378395 y arandelas n.º 375340 − 375360.

Material:

Acero bonificado.
Clase de resistencia: 8,8