Tapeind, Schroefdraad M × lengte L: M8X40

Artikelnummer: 375381 M8X40
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × lengte L Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M8×40
Lengte L 29 mm
Lengte a 29 mm
Lengte b 20 mm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375381 M8X40
EAN/GTIN 4069515013819
Nummer fabrikant 375381 M8X40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schroefdraad gerold.

Toepassing:

Voor het afzonderlijk samenstellen van T-groefbouten in combinatie met T-groefstukken nr.375315375330, moeren nr.375385−378395 en onderlegschijven nr.375340375360.

Materiaal:

temperstaal
Sterkteklasse: 8,8

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan