Tornillo prisionero, Rosca M × Longitud L: M24X300

Número de artículo: 375381 M24X300
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gevind M × længde L Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Skruehovedform intet skruehoved
Nominel længde L 300 mm
Gevindstørrelse d1 M24
Drevprofil udefineret drevprofil
Overflade sejhærdet
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype gevindstift
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8

Identificación y clasificación

Número de artículo 375381 M24X300
EAN / GTIN 4069515014144
Número del fabricante 375381 M24X300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ausführung:

Gewinde gerollt.

Anvendelse:

Til individuel sammensætning af T-notskruer i forbindelse med notsten nr. 375315375330, møtrikker nr. 375385 − 378395 og mellemskiver nr. 375340375360.

Materiale:

Sejhærdet stål
Styrkeklasse: 8,8

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript