{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Sin cabeza de tornillo | |
| Con collar | no | |
| Longitud nominal L | 100 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M16 | |
| Longitud de rosca b | 63 mm | |
| Paso de rosca P | 2 mm | |
| Superficie | Bonificado | |
| Modelo de vástago | Rosca parcial | |
| Tipo de producto | Tornillo prisionero | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Longitud total L2 | 100 mm | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 8,8 |
| Número de artículo | 375381 M16X100 | |
| EAN / GTIN | 4069515013987 | |
| Número del fabricante | 375381 M16X100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |