Cuña de alineación, Altura máxima de asiento: 155mm

Número de artículo: 374905 155
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie -
Denominación del fabricante Richt-Keil
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Regulación de altura por vuelta de husillo 2 mm
Altura máxima de asiento 155 mm
Altura mínima de asiento 135 mm
Superficie de la base longitud 140 mm
Superficie de la base anchura 125 mm
Capacidad de carga 175 kN
Material Acero bonificado.
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 374905 155
EAN / GTIN 4069515012126
Número del fabricante 374905 155
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción muy estable; fundición esferoidal y acero bonificado. Las superficies rectificadas de la cuña permiten un ajuste sensible y uniforme de la altura con una precisión de más de 1/10 mm. El ajuste de la altura se puede efectuar por el tornillo moleteado o con una llave de espigón hexagonal. El doble efecto produce una gran carrera y un movimiento vertical preciso sin desplazamiento lateral.

Aplicación:

Sobre todo para trabajos según trazado en piezas pesadas de fundición o forjadas en máquinas-herramientas grandes.

Volumen de suministro:

Incluida pieza superpuesta de esfera intercambiable n.° 375000.

Nota:

Superficie de asiento plana para la pieza de trabajo con orificio de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 − 375030.