Tuerca corredera en ranura en T, M16, para la medida nominal de ranura en T: 18mm

Número de artículo: 370560 18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para la medida nominal de ranura en T (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 508
  • Material: Acero bonificado.

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Norma DIN 508
Anchura a 17,7 mm
Anchura e 28 mm
Altura k 10 mm
Longitud 28 mm
Tamaño de rosca M16
Medida nominal de ranura en T 18 mm
con rosca
Material Acero bonificado.
Clase de resistencia 10
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Número del fabricante 80069
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.