Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de bases paralelas (10 pares) con estribo de sujeción con estribo de sujeción, Tipo: 125

Número de artículo: 366730 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Cantidad regletas 10 pares
Longitud L 125 mm
Anchura B 3 mm
Altura H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,01 mm
Dureza (HRC) 57
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Para medida nominal de ranura en T 39 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Número del fabricante 366730 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Precisión: Tolerancia máxima paralelismo ortogonal ± 0,01 mm; dureza: 57 HRC. Colocar el estribo de sujeción en las bases y enclavar en el tornillo de banco.

Ventaja:

Durante el mecanizado y al abrir tornillo de banco para máquinas, las bases permanecen en la posición ajustada.

Idóneo para:

Todos los tornillos de banco GARANT, Allmatic CN con ancho de núcleo (medida A) 39mm ±0,1mm.

Volumen de suministro:

Incluidos soportes de plástico, 10 pares de listones, 4 estribos sujeción.

Partes opcionales:

Estribo de sujeción de repuesto n.º 366731 en la lista de piezas de repuesto.

Nota:

¡Compruebe la medida A en el tornillo de banco!

Descargas y documentos

Productos adecuados