Mordaza autocentrante, aparato básico Xtric, Tipo: 80SP

Número de artículo: 363000 80SP
Clase de eficiencia energética 2
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Xtric
Longitud total mín. L
170 mm
Anchura total B
80 mm
Altura total H
40 mm
Mordazas intercambiables
sí
Selección de fuerza de sujeción
A 90 Nm
Fuerza de sujeción
25 kN
Par máximo
85 Nm
Ranuras de alineación
ranura longitudinal
Anchura ranura longitudinal l
20 mm
Con perforación
sí
Medida de referencia
52
Con anchos de llave
sí
Ancho de llave SW
10 mm; 5 mm
Mordazas pendulares
sí
Ángulo del péndulo ±
2 grados
Modelo
ejecución mecánica
Peso
3,2 kg
Superficie
Fresado fino; templado
Precisión
0,01 mm
Tipo de producto
Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 363000 80SP
EAN / GTIN 4062406090494
Número del fabricante 363000 80SP
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
  • Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
  • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
  • Incluye perforaciones para sistema de posicionamiento LANG, adaptable a GARANT ZeroClamp y Erowa ITS148 (tam. 50 y 80) mediante placa intermedia.
  • Cambio de mordazas sin herramientas. Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.
  • Interfaz de automatización.
  • Sistema de cambio rápido de mordazas, excepcional, sin herramientas.
  • Fuerza de sujeción hasta 25 kN con un par de giro de 90 Nm.
  • De manejo rápido e intuitivo.
  • Precisión de repetición <0,01 mm.
  • Graduación para el preposicionamiento de los módulos de sujeción.
  • Tuerca del husillo con o sin función de péndulo.
  • Borde de sujeción para bridas de sujeción.
  • Ajuste central con llave de espigas.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Bocas intercambiables n.°363010 – 363045.

Volumen de suministro:

Guía base, husillo, tuercas de husillo, Cubierta de husillo n.º 363083.

Partes opcionales:

Destornillador hexagonal n.° 627424 tam. 5, llave de espigas n.° 628600 tam. 2, llave dinamométrica n.° 656050, vaso n.° 642229, bridas de sujeción n.° 363081 80 y 361165 CS1, perno de sujeción GARANT n.° 363190, placas adaptadoras n.° 363079, 363080, 363085. Soporte de altura n.° 363090 (en combinación con el n.° 363079). Estación de montaje n.° 358595 52/96. Mordaza flexible rígida n.º 363050 125. Mordaza flexible móvil n.º 363051 125.

Nota:

Las mordazas de contacto adecuadas n.° 363010 - 363045 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza. Eliminar los vacíos de sujeción en los tipos XS y XSP y H con las mordazas de contacto desplazadas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dispositivo de sujeción para el montaje en una máquina diseñada para operaciones de fresado.
  • Para sujetar piezas en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Se puede realizar una adaptación a la geometría de la pieza a través de varios diseños y mordazas de fijación.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.

Utilización indebida
  • No utilizar el tensor central para torneado y brochado.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.