Boca escalonada revestida, para T-Rex/ para Centro Gripp móvil, Para tipo: 125

Número de artículo: 361215 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 124,4 mm
Altura de bocas C 26 mm
Altura h1 14 mm
Escalón s 5 mm
e 21 mm
Abertura de sujeción S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Abertura de sujeción S4 48 − 114 / − mm
Abertura de sujeción S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Para tipo 125
Adecuado para el código de color T-Rex; Centro Gripp
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Número del fabricante 6921884002041
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo.

Material:

Acero templado, superficies de apriete revestidas para coeficientes de fricción elevados, fuerza de retención aumentada en un factor de 1,5 como mínimo (dureza comparable 80 HRC).

Idóneo para:

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.