Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rex / Centro Gripp pendular, Para tipo: 125

Número de artículo: 361207 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Altura de bocas C 16 mm
Longitud de mordazas l 79 mm
Gama de sujeción máxima redonda 226 / 250 mm
Sujeción mínima redonda 80 / 80 mm
Gama de sujeción máxima cuadrada 185 / 247 mm
Gama de sujeción mínima cuadrada 26 / 27 mm
Adecuado para el código de color T-Rex; Centro Gripp
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Número del fabricante 6921884072042
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento de los insertos de agarre n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (no aptas para el juego de agarre universal n.º 361345 tam. 125 y n.º 361350 tam. 125). Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.