Boca de tracción hacia abajo universal, para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 125

Número de artículo: 361229 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Altura de bocas C 34 mm
Altura h1 16 mm
Longitud de mordazas l 61 mm
Longitud l1 21 mm
Longitud l2 8,8 mm
Adecuado para el código de color T-Rex; Centro Gripp
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Número del fabricante 6921884102031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Aberturas de sujeción:
Lado alto con hojas de ballesta
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Lado alto sin hojas de ballesta
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Lado escalonado sin hojas de ballesta
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Aplicación:

Tracción hacia abajo con hojas de ballesta rectificadas para superficie de apriete en bruto y mecanizadas. Sistema de cambio rápido por “clic” para regletas sistema “clic”. Alta precisión de sujeción para el mecanizado paralelo y de precisión angular. Las superficies de apriete no dejan marcas visibles.

Volumen de suministro:

Incluidas hojas de ballesta.

Nota:

Pedir las hojas de ballesta por separado.