Boca intercambiable liso, Tipo: 38

Número de artículo: 361260 38
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 70 mm
b1 38 mm
Altura h1 27,1 mm
Adecuado para el código de color TeleCentric
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Número del fabricante 6921544020031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo 3,5 mm, altura de sujeción 5 mm.

Idóneo para:

Mordazas de fijación de 5 ejes TeleCentric n.° 361255