SIR 0032 S16 Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800054
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie ISCARTHREAD
Denominación del fabricante Bohrstangen für die Innenbearbeitung
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3800054
EAN / GTIN 7291075071535
Número del fabricante 3800054
Número L L24090 74

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm