Mordaza de sujeción paralela, Anchura de mordazas: 48mm

Número de artículo: 360085 48
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 48 mm
Fuerza de sujeción 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Par de giro 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Carrera máx. 3 mm
Tornillo de amarre TX30
Tornillo de articulación SW1 4 mm
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Número del fabricante 360085 48
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Posibilidad de medidas de referencia variables por medio de rieles de sujeción cruzados.

Idóneo para:

Riel de sujeción n.º 360080.

Nota:

¡Utilizable para rieles de sujeción a partir de revisión 3 (ver figura)! El puente en los rieles de sujeción múltiples no debe superar un ancho de 5 mm.