Aparato de centrado C OS con mango de sujeción ⌀16 mm, Lectura reloj comparador: 0,005mm

Número de artículo: 359600 0,005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Lectura reloj comparador (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura reloj comparador 0,005 mm
Longitud sin mango ni palpador 92 mm
⌀ de carcasa 60 mm
Número de revoluciones máximo del husillo 50 min-1 - 100 min-1
Capacidad de medición del reloj 2,5 mm
Presión de palpado 1 N
Tipo de producto Aparato de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Número del fabricante 130160
Fabricante/responsable Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Descripción

Ejecución:

El reloj comparador permanece en la posición deseada durante la operación.
  • Con mango de sujeción fijo de ⌀ 16 mm cilíndrico.

Aplicación:

  • De aplicación horizontal y vertical.
  • Alineación de perforaciones, árboles, superficies planas, cantos de referencia y escotaduras en relación al husillo de trabajo.
  • Pruebas de concentricidad de husillos de trabajo.

Precisión:

Precisión de centrado y de trabajo de 0,005 mm.

Volumen de suministro:

C OS incluye punta con ⌀ bola de 5 mm n.º 359660, y punta curvada con ⌀ de bola de 5 mm para ⌀ exteriores.

Partes opcionales:

Insertos palpadores, ver n.º 359650359670.

Nota:

En cuanto a palpadores de cantos, ver n.º 359000; 359070; en cuanto a palpadores 3D, ver n.º 359520; 359500.