Palpador de cantos 2D con indicador luminoso, ⌀ de vástago de fijación: 16mm

Número de artículo: 359070 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de vástago de fijación (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de vástago de fijación 16 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 A23
⌀ de esfera palpadora 10 mm
Longitud total 94 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Número del fabricante 1021600
Fabricante/responsable Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

La esfera palpadora con muelle protege el aparato de los daños, en caso de que se utilice con brusquedad.
Piezas funcionales templadas y rectificadas.
Precisión de palpación ± 0,01 mm.

Función:

En caso de contacto entre la bola palpadora y una pieza de trabajo metálica, las pilas iluminan el piloto = detección del punto de referencia.

Aplicación:

  • Alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos.
  • Determinación de centros de taladrado en relación con el husillo de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye una pila especial n.º 081560 A23.