Palpador de cantos, ⌀ cabezal palpador: 6mm

Número de artículo: 359000 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabezal palpador (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabezal palpador 6 mm
⌀ de vástago de fijación 6 mm
Longitud total 48 mm
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Número del fabricante 1000600
Fabricante/responsable Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

El cabezal palpador está unido elásticamente al vástago de sujeción por medio de un muelle y proporciona una precisión de alineación de 0,01 mm.
Todas las piezas completamente templadas y rectificadas.

Aplicación:

Para alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos.
Número de revoluciones del husillo 600 rpm aprox.