Unidad de refrigeración, Tipo: CU1

Número de artículo: 354215 CU1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 430 mm
Altura 902 mm
Profundidad 533 mm
Peso 39 kg
Refrigerador activo anchura 413 mm
Refrigerador activo altura 415 mm
Refrigerador activo profundidad 283 mm
Refrigerador activo potencia 0,47 kW
Refrigerador activo peso 22 kg
Refrigerador activo conexión 230 V / 50 - 60 Hz
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Inserto de refrigeración

Identificación y clasificación

Número de artículo 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Número del fabricante 354215 CU1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Bandeja para insertos de refrigeración.
  • Variante independiente.
  • 2 refrigeradores de contacto con guía forzada (¡no daña a las herramientas!).

Aplicación:

  • Para la refrigeración en función del contorno.

Volumen de suministro:

  • Incluye refrigerador activo.
  • 5 insertos de refrigeración ⌀ 6 − 32 mm n.º 354260.

Partes opcionales:

  • Estructura inferior adecuada n.º 354290.
  • Insertos de refrigeración n.º 354260 − n.º 354279 en la lista de piezas de repuesto.

Nota:

Para el funcionamiento del refrigerador activo se necesitan 1,4 litros de etilenglicol (z.B. Glysantin G48).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para herramientas de sujeción con vástagos hechos de HM y HSS en mandriles adecuados mediante contracción.
  • Longitud de herramienta máxima contraíble 500 mm.
  • Para el uso como equipo de sobremesa.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Solo se deben contraer herramientas limpias en conos de sujeción limpios.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No usar mandriles inadecuados.
  • No utilizar agentes limpiadores fácilmente inflamables.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.