Inserto de refrigeración 4,5°, Para ⌀ de sujeción D1: 3-5mm

Número de artículo: 354260 3-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SU1
Para ⌀ de sujeción D1 3-5 mm
Para conos de contracción térmica normales (4,5°) con D2 12 mm
Tipo de producto Inserto de refrigeración

Identificación y clasificación

Número de artículo 354260 3-5
EAN / GTIN 4045197437563
Número del fabricante 354260 3-5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Aparato de contracción GARANT n.º 354210 SU1 y unidad de refrigeración GARANT n.º 354215 CU1.