Aparato de contracción, Tipo: SU1

Número de artículo: 354210 SU1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SU1
Anchura 700 mm
Altura 986 mm
Profundidad 533 mm
Conexión 3-CA 400 V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Potencia 11 kW
Peso 45 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Aparato de contracción

Identificación y clasificación

Número de artículo 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Número del fabricante 354210 SU1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aparato de contracción con refrigeración por aire integrado en la posición de contracción.
Longitud de herramienta máxima contraíble 500 mm.
Bandeja para discos.
Aparato de contracción GARANT SU1.

Aplicación:

  • Para la refrigeración por aire dependiente del contorno.
  • Para la contracción y dilatación para mangos de MD y HSS.
  • Intervalo de contracción ⌀ 3 − 32 mm.

Volumen de suministro:

  • 4 discos ⌀ 3 − 32 mm n.º 354240.
  • Anillo opresor.
  • 1 par de guantes termoaislantes.

Partes opcionales:

  • Estructura inferior adecuada n.° 354291.
  • Discos de recambio n.° 354240.
  • Alojamientos base para herramientas n.° 354225354227.
  • Adaptador para la refrigeración por aire n.° 354235354236.
  • Unidad de refrigeración n.° 354215 CU1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para herramientas de sujeción con vástagos hechos de HM y HSS en mandriles adecuados mediante contracción.
  • Longitud de herramienta máxima contraíble 500 mm.
  • Para el uso como equipo de sobremesa.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Solo se deben contraer herramientas limpias en conos de sujeción limpios.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No usar mandriles inadecuados.
  • No utilizar agentes limpiadores fácilmente inflamables.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados