{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SU1 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Inserto de refrigeración | |
| Para conos de contracción térmica delgados (4,5°) D2 | 9 mm | |
| Para diámetro de sujeción mín. D1 | 3 mm | |
| para diámetro de sujeción máx. D1 | 5 mm |
| Número de artículo | 354265 3-5 | |
| EAN / GTIN | 4045197443182 | |
| Número del fabricante | 354265 3-5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |