{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Tyrolit | |
| Forma | Forma recta | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Velocidad circunferencial recomendada máx. | 80 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | Corindón de circonio (ZA) | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 34704523 | |
| EAN / GTIN | 9003173218686 | |
| Número del fabricante | 34704523 | |
| Número L | L50140 104308 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |