{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma recta | |
| Diámetro | 350 mm | |
| Anchura muela T | 3,8 mm | |
| Máquina de accionamiento | Otros | |
| Diámetro perforación H | 20 mm | |
| Denominación del fabricante | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 24 malla | |
| Para material | acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado transparente | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 34617165 | |
| EAN / GTIN | 9003173142844 | |
| Número del fabricante | 34617165 | |
| Número L | L50140 103899 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |