Muelas cilíndricas exteriores VIB STAR de resina sintética CBN para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 34636578
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Contenido 1 ud.
Diámetro 200 mm
Anchura muela T 15 mm
Diámetro perforación H 31,75 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior
Abrasivos Nitruro de boro cúbico (CBN)
Procedimientos abrasivos Rectificado exterior
Para material Metal duro; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 34636578
EAN / GTIN 9009013127187
Número del fabricante 34636578
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • La muela para rectificado de exteriores VIB STAR está hecha con un núcleo reductor de vibraciones.
  • Esto hace posible un proceso de rectificado uniforme y silencioso.
  • Un efecto de autoafilado constante garantiza también un consumo de energía uniforme y, en consecuencia, una elevada eficiencia económica de la herramienta.
  • El bajo desgaste produce un elevado nivel de precisión dimensional sobre la pieza de trabajo, de modo que las inspecciones dimensionales se reducen al mínimo.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 15 - 3
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 15 x 31,75

Ventaja:

  • Alta eficiencia económica
  • Sin vibraciones
  • Superabrasivos

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de exteriores

Nota:

  • Para rectificado cilíndrico de exteriores de aceros de alta aleación y HSS
  • El uso de abrasivos CBN le proporciona una herramienta especialmente duradera para un acabado de la superficie elevado