{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01201005; ZYL01202105 | |
| Forma de asiento | Mango listo con cuadrado | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro vástago DS | 12 mm | |
| Longitud vástago LS | 90 mm | |
| Denominación del fabricante | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 10L | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 140 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 12 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 18 mm | |
| Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 | 36 mm | |
| Forma constructiva | largo/a | |
| Apto para macho para roscar | sí | |
| Tamaño de macho para roscar mín. D1 | M16 | |
| Tamaño de macho para roscar máx. D1 | M16 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total L | 230 mm | |
| Altura total H1 | 18 mm | |
| Anchura total B1 | 18 mm | |
| Forma | Mango cilíndrico | |
| Peso | 0,33 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 338405 10L | |
| EAN / GTIN | 4067263109006 | |
| Número del fabricante | 338405 10L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |