{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00601005; ZYL00452105 | |
| Forma de asiento | Mango listo con cuadrado | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Longitud vástago LS | 70 mm | |
| Denominación del fabricante | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 3L | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 160 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 4,5 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 8,4 mm | |
| Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 | 23 mm | |
| Forma constructiva | largo/a | |
| Apto para macho para roscar | sí | |
| Tamaño de macho para roscar mín. D1 | M4 | |
| Tamaño de macho para roscar máx. D1 | M6 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| L2 | 70 mm | |
| l1 | 23 mm | |
| d2 | 4,5 mm | |
| D3 | 6 mm | |
| K2 | 4,9 mm | |
| D4 | 8,4 mm | |
| K1 | 3,4 mm | |
| Longitud total L | 230 mm | |
| Forma | Mango cilíndrico | |
| Peso | 0,08 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 338405 3L | |
| EAN / GTIN | 4067263108160 | |
| Número del fabricante | 338405 3L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |