Prolongación de macho para roscar, Tipo: 2

Número de artículo: 338405 2
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
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005; ZYL00352105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro vástago DS 6 mm
Longitud vástago LS 60 mm
Denominación del fabricante Gewindebohrer-Verlängerung Typ 2
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud de alcance A 70 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 3,5 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 7,5 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 23 mm
Forma constructiva largo/a
Apto para macho para roscar sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1 M3
Tamaño de macho para roscar máx. D1 M5
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 130 mm
Altura total H1 7,5 mm
Anchura total B1 7,5 mm
Forma Mango cilíndrico
Peso 0,04 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 338405 2
EAN / GTIN 4067263108139
Número del fabricante 338405 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.