Prolongación de macho para roscar, Tipo: 13

Número de artículo: 338405 13
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01801005; ZYL01802105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 18 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro vástago DS 18 mm
Longitud vástago LS 100 mm
Denominación del fabricante Gewindebohrer-Verlängerung Typ 13
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 18 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 26 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 43 mm
Forma constructiva largo/a
Apto para macho para roscar sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1 M22
Tamaño de macho para roscar máx. D1 M24
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
L2 100 mm
l1 43 mm
d2 18 mm
D3 18 mm
K2 14,5 mm
D4 26 mm
K1 14,5 mm
Longitud total L 200 mm
Forma Mango cilíndrico
Peso 0,5 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 338405 13
EAN / GTIN 4067263109051
Número del fabricante 338405 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.