{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL01601005; ZYL01602105
|
|
| Forma de asiento |
Mango listo con cuadrado
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
16 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Diámetro vástago DS |
16 mm
|
|
| Longitud vástago LS |
90 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
Gewindebohrer-Verlängerung Typ 12L
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
Mango cilíndrico
|
|
| Longitud de alcance A |
240 mm
|
|
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 |
16 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
22 mm
|
|
| Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 |
41 mm
|
|
| Forma constructiva |
largo/a
|
|
| Apto para macho para roscar |
sí
|
|
| Tamaño de macho para roscar mín. D1 |
M20
|
|
| Tamaño de macho para roscar máx. D1 |
M20
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Prolongación de portaherramientas
|
|
| L2 |
90 mm
|
|
| l1 |
41 mm
|
|
| d2 |
16 mm
|
|
| D3 |
16 mm
|
|
| K2 |
12 mm
|
|
| D4 |
22 mm
|
|
| K1 |
12 mm
|
|
| Longitud total L |
330 mm
|
|
| Forma |
Mango cilíndrico
|
|
| Peso |
0,802 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 338405 12L | |
| EAN / GTIN | 4067263109044 | |
| Número del fabricante | 338405 12L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |