{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00601005; ZYL00452105 | |
| Format d’image | queue lisse avec carré | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur queue LS | 70 mm | |
| Référence fabricant | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 3L | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Longueur de col A | 160 mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 4,5 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 8,4 mm | |
| Longueur de serrage d’outil max. L3 | 23 mm | |
| Forme | forme longue | |
| Pour taraudage | oui | |
| Taille taraud min. D1 | M4 | |
| Taille taraud max. D1 | M6 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | rallonge pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 230 mm | |
| Hauteur totale H1 | 8,4 mm | |
| Largeur totale B1 | 8,4 mm | |
| Type | Queue cylindrique | |
| Poids | 0,08 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 338405 3L | |
| EAN / GTIN | 4067263108160 | |
| Réf. fabricant | 338405 3L | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |